{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,9 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,45 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122808 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197753939 | |
Tillverkarens nummer | 122808 5,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5,9mm
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 895,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
2 695,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 864,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 078,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
1 290,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | DLC | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Nominell ⌀ DC | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm | 5,9 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |