• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,3mm

Art-nr.: 122808 4,3
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8×D
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,3 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8×D
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,6 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 43 mm
totallängd L 81 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i kortspånande aluminium 0,35 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122808 4,3
EAN/GTIN 4045197753779
Tillverkarens nummer 122808 4,3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
325
Alu (kortspånig)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA Akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

DLC-beläggning sp2 av den senaste generationen med liten friktionskoefficient ger en utmärkt bortföring av spån. För högeffektiv bearbetning av aluminiummaterial. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 6 styrlister.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122809.
Form HE: Beställs med nr 122808 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen