{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122716 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197794260 | |
Tillverkarens nummer | 122716 9,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 9,9 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 627,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
1 518,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 422,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
733,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 313,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Färgring | grön | blå | gul | grön | skär |
Spetsvinkel | 135 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Spännspårlängd Lc | 61 | 61 | 61 | 61 | 61,05 |
Skaftdiameter Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |