{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 10,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 54,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122716 10,9 | |
EAN/GTIN | 4045197794369 | |
Tillverkarens nummer | 122716 10,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,9mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 237,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 112,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
1 041,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | blå | grön |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |