{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | |
totallängd L | 82 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikelnummer | 122685 6 | |
EAN/GTIN | 4067263005452 | |
Tillverkarens nummer | 122685 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Inox HM-högkapacitetsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 6mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
611,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
994,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | skär |
totallängd L | 82 mm | 82 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Spännspårlängd Lc | 44 mm | 44 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 35 mm | 35 mm |
Produktslag | Spiralborrar | Spiralborr |