HOLEX Pro Inox HM-högkapacitetsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 8 mm

Art-nr: 122685 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Pro Inox
    Nominell ⌀ DC 8 mm
    Beläggning AlTiN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6537
    Utförande 6×D
    Tolerans nom.-⌀ m7
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 140 grad
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 41 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Invändig ja, med 25 bar
    Spännspårlängd Lc 53 mm
    totallängd L 91 mm
    Skaftdiameter Ds 8 mm
    Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
    Färgring blå
    Produktslag Spiralborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 122685 8
    EAN/GTIN 4067263005612
    Tillverkarens nummer 122685 8

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stål < 500 N/mm²
    P
    120
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    90
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    vått maximal
     
    vått minimal
     

    Benämning

    Utförande:

    Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
    Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
    Beställ form HB: med nr 122686.
    Beställ typ HE: med nr 122687.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Pro Inox" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen