{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 56,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122666 13,8 | |
Tillverkarens nummer | 122666 13,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 13,8mm |
på begäran
I lager
47 styck i lager
2 811,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | blå |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 13,8 mm | 13,8 mm |
Skafttolerans | h6 | h6 |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | m6 |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |