{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122666 11,8 | |
Tillverkarens nummer | 122666 11,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 11,8mm |
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 801,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
1 122,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | blå | skär | blå |
totallängd L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,3 mm | 53,3 mm | 53,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |