{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122659 8,25 | |
EAN/GTIN | 4045197582690 | |
Tillverkarens nummer | 122659 8,25 |