HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 17

Art-nr: 122659 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m6
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 17 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6537
    Utförande 6×D
    Tolerans nom.-⌀ m6
    Antal skär Z 2
    Spetsvinkel 140 grad
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 67,5 mm
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Invändig ja, med 25 bar
    Bearbetningsstrategi HPC
    Semi Standard ja
    Spännspårlängd Lc 93 mm
    totallängd L 143 mm
    Skaftdiameter Ds 18 mm
    Skafttolerans h6
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,25 mm/v
    Färgring blå
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 122659 17
    EAN/GTIN 4045197456700
    Tillverkarens nummer 122659 17

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    170
    Stål < 750 N/mm²
    P
    140
    Stål < 900 N/mm²
    P
    130
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    95
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

    Observera:

    Storlekar som slutar med X = skär-⌀-tolerans h7.

    Anmärkning:

    Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
    Form HB: Beställs med nr 122661.
    Form HE: Beställs med nr 122659 + 129100HE.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen