{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122503 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197834799 | |
Tillverkarens nummer | 122503 9,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE 9,2
på begäran
I lager
20 styck i lager
406,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
722,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
661,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
2 052,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 4×D | 6×D | 4×D | 8×D |
Invändig | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 | 135 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,2 | 47,2 | 33,2 | 81,2 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |