{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale in pollici corrisponde a | 11,11 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 38,335 mm | |
Codolo | DIN 6535 HE mit h6 | |
Passaggio interno per LR | nej | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,22 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Artikelnummer | 122503 7/16 | |
EAN/GTIN | 4062406122058 | |
Tillverkarens nummer | 122503 7/16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 7/16
på begäran
I lager
24 styck i lager
407,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
565,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
565,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Colore collarino | verde | grön | grön |
Passaggio interno per LR | nej | nej | nej |
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materiale da taglio | HMI | VHM | VHM |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grad | 140 grad |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 38,335 mm | 38,3 mm | 38,335 mm |