{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 9,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122416 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197790682 | |
Tillverkarens nummer | 122416 9,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 9,7 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
745,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
745,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
412,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
412,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 89 | 89 | 89 | 89 |
Nominell ⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |