{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122416 18,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406077129 | |
Tillverkarens nummer | 122416 18,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,06-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 402,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 668,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 445,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 871,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 538,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 782,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Färgring | grön | Utan | röd |
totallängd L | 131 mm | 131 mm | 131 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |