{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122406 7,2 | |
Tillverkarens nummer | 122406 7,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 7,2mm |
på begäran
I lager
13 styck i lager
780,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 234,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
63 styck i lager
603,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |