{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122406 4,8 | |
Tillverkarens nummer | 122406 4,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 4,8 mm |
på begäran
I lager
6 styck i lager
773,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
65 styck i lager
443,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | skär | blå |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | m7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |