HM-HPC-mikroborr 1,85 mm

Art-nr: 121220 1,85
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
178 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC +0,004 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / 0,004
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1,85 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ 0 / 0,004
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 130 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 9,3 mm
Skaft Cylindriskt skaft med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 12 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,04 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 121220 1,85
EAN/GTIN 4045197353221
Tillverkarens nummer 121220 1,85

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
35
Stål < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsminiatyrborr med extra lång spiral.
Skaft-⌀ 3 mm h6 för krympspännchuckar.
Hög rundgångsnoggrannhet och precisionsslipning för HPC-användning vid stålbearbetning.
Tolerans:
Storlek nom. ⌀ + 0,004 mm.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen