{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 0,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / 0,004 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 5,1 mm | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 5,5 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 121220 0,3 | |
EAN/GTIN | 4045197263896 | |
Tillverkarens nummer | 121220 0,3 |