HM-specialborr DIN 6535 HA 4 mm

Art-nr: 121201 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC ±0,003 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,003
  • Antal skär Z: 1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Tolerans nom.-⌀ ±0,003
Antal skär Z 1
Spetsvinkel 120 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 30 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 36 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Skafttolerans h6
Matning f i PEEK 0,15 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 121201 4
EAN/GTIN 4045197715623
Tillverkarens nummer 121201 4

Användningstabell

PMMA Akryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Spiralformat precisionsborr för plastmaterial. Självcentrering med 1-skärsgeometri ger mycket noggranna stickmått. Polerade spiralspår för optimal spånavgång.
Klarar
toleransintervall IT7 från ingångs-⌀ till utgångs-⌀ tack vare speciell urspetsning.
Tolerans: Storlek nom. ⌀ ±0,003 mm.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 121201 + 129100HB.
Form HE: beställ med nr 121201 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen