{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 5×D | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,003 | |
Antal skär Z | 1 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 5,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i PEEK | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 121201 1 | |
EAN/GTIN | 4045197715418 | |
Tillverkarens nummer | 121201 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-specialborr DIN 6535 HA 1 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
419,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
553,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja |
Antal skär Z | 1 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiN |
Nominell ⌀ DC | 1 | 1 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 3 | 4 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 5,5 | 5,5 |