{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 35 mm | |
Utförande | hög | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | |
längd L | 35 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikelnummer | 118400 35 | |
EAN/GTIN | 4045197036896 | |
Tillverkarens nummer | 118400 35 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM hög, ⌀ DC: 35mm
på begäran
I lager
166 styck i lager
1 276,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
294 styck i lager
769,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
394,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | −0,05/0,1 mm | −0,05/0,15 mm |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
längd L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
Nominell ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Produktslag | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr |