{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 23 mm | |
Utförande | hög | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Skaft | Skaft med tre spännytor | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerans | −0,05/0,1 mm | |
längd L | 35 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Kärnhålsborr |
Artikelnummer | 118400 23 | |
EAN/GTIN | 4045197036773 | |
Tillverkarens nummer | 118400 23 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kärnhålsborr HM hög, ⌀ DC: 23mm
på begäran
I lager
61 styck i lager
958,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
368 styck i lager
568,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
568,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
89 styck i lager
331,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan | |
Nominell ⌀ DC | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skaft | Skaft med tre spännytor | Skaft med tre spännytor | weldon-skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 10 mm |
Produktslag | Kärnhålsborr | Kärnhålsborr | Kärnborr | Kärnhålsborr |