Stegborr HSS/E MF mm

Art-nr.: 118320 MF
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
98 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skär-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
steghöjd 4 mm
totallängd 94 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 118320 MF
EAN/GTIN 4045197966681
Tillverkarens nummer 118320 MF

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med cylindriskt dubbhålsborr, ⌀-markering i spåret. Skaftet har dessutom tre ytor.
Kombi-stegborr (kärnhål och genomgående hål) för metriska fingängor (enligt DIN 60423 1,5) M12×1,5, M16×1,5, M20×1,5, M25×1,5, M32×1,5, M40×1,5.

Användningsdata:

Borrning och gradning, maximal materialtjocklek = steghöjd (se tabellen).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen