Stegborr HSS/E 50-60 mm

Art-nr.: 118320 50-60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skär-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm - 60 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
steghöjd 5 mm
totallängd 119 mm
Skaft-⌀ 13 mm
Borrsteg stigande med 1 mm
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 118320 50-60
EAN/GTIN 4045197036629
Tillverkarens nummer 118320 50-60

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med cylindriskt dubbhålsborr, ⌀-markering i spåret. Skaftet har dessutom tre ytor.

Användningsdata:

Borrning och gradning, maximal materialtjocklek = steghöjd (se tabellen).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen