{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 17,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1870 R2 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 16-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 283,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 310 mm | |
totallängd L | 465 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116760 17,5R2 | |
EAN/GTIN | 4045197035448 | |
Tillverkarens nummer | 116760 17,5R2 |