{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1870 R2 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 16-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 241,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 260 mm | |
totallängd L | 395 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116760 12,5R2 | |
EAN/GTIN | 4045197035295 | |
Tillverkarens nummer | 116760 12,5R2 |