{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 97,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | |
totallängd L | 165 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,8 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116065 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197270726 | |
Tillverkarens nummer | 116065 7,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr långt HSS/E N 7,8 mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
Från
1
st
280,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
233,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
248 styck i lager
Från
1
st
151,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
126,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
72 styck i lager
81,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Skaftdiameter Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |