Spiralborr långt HSS/E N 1,6 mm

Art-nr.: 116065 1,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    171,67  SEK / st.
  • Från 5st.
    143,14  SEK / st.
på begäran
I lager
194 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 1,6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 340
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 47,6 mm
Spännspårlängd Lc 50 mm
totallängd L 76 mm
Skaftdiameter Ds 1,6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,01 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116065 1,6
EAN/GTIN 4045197363930
Tillverkarens nummer 116065 1,6

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipade. Kärna och kärnkona normala. Blank yta.
Med urspetsning form AC från 2 mm.

Fördel:

För borrarbeten med borrbussningar eller på djupt liggande ställen.
För höghållfasta, seghärdade stål, även TOOLOX.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112103, 112110 och 112160 med 120° spetsvinkel för ökad processäkerhet

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen