{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 6 mm - 10 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 41 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm | |
med kassett | Ja | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115245 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024671 | |
Tillverkarens nummer | 115245 6-10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborrsats HSS nr 114360 med kassett, TiN, Typ: 6-10
på begäran
I lager
101 styck i lager
3 718,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
7 160,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
3 075,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
5 823,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
5 118,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal borr | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Borrområde | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm | 6 mm - 10 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |