Spiralborr HSS/EVA 4,8 mm

Art-nr: 114500 4,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1Piece
    € 16,70 / Piece
  • Från 10Piece
    € 13,92 / Piece
på begäran
I lager
298 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 4,8 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 338
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 35 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 44,8 mm
    Spännspårlängd Lc 52 mm
    totallängd L 86 mm
    Skaftdiameter Ds 4,8 mm
    Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,03 mm/v
    Färgring blå
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 114500 4,8
    EAN/GTIN 4045197019936
    Tillverkarens nummer 114500 4,8

    Användningstabell

    Stål < 750 N/mm²
    P
    37
    Stål < 900 N/mm²
    P
    31
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Version:

    Strengthened core taper.
    With point geometry shape C.

    Recommendation:

    Maximum drilling depth:
    L2 = LC - 1.5 × DC.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen