Spiralborr HSS/EVA FS 1 mm

Art-nr: 114450 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    50,11  SEK / st.
  • Från 5st.
    41,70  SEK / st.
på begäran
I lager
725 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 1 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 338
    Typ FS
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 10,5 mm
    Spännspårlängd Lc 12 mm
    totallängd L 34 mm
    Skaftdiameter Ds 1 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 114450 1
    EAN/GTIN 4045197018298
    Tillverkarens nummer 114450 1

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
    Förstärkt kärna.
    Blanka parabolformade spiraler, fr.o.m. 3 mm är styrlister nitrerade.
    Med urspetsning form C upp till storlek 3,9 mm.
    Med urspetsning form S från storlek 4 mm.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen