Spiralborr HSS/EVA N 1,7 mm

Art-nr: 114400 1,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    43,55  SEK / st.
  • Från 5st.
    36,40  SEK / st.
på begäran
I lager
1 167 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Nominell ⌀ DC 1,7 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 338
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 17,5 mm
    Spännspårlängd Lc 20 mm
    totallängd L 43 mm
    Skaftdiameter Ds 1,7 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
    Färgring röd
    Produktslag Spiralborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 114400 1,7
    EAN/GTIN 4045197017321
    Tillverkarens nummer 114400 1,7

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
    Förstärkt kärna, blank.
    Med urspetsning form C från storlek 2 mm.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen