{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,6 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113280 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197007513 | |
Tillverkarens nummer | 113280 4,6 |