{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,5 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113280 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197007759 | |
Tillverkarens nummer | 113280 11,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra kort borr HSS/E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,5mm
på begäran
I lager
44 styck i lager
Från
1
st
1 112,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
926,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
Från
1
st
359,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
299,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
Från
1
st
643,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
536,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
Från
1
st
305,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
254,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
Från
1
st
498,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
415,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
Från
1
st
672,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
560,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
Från
1
st
234,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
195,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
Från
1
st
497,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
414,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
109,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd | TiAlN | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS E PM | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaftdiameter Ds | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm | 29,8 mm |