{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113006 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406742799 | |
Tillverkarens nummer | 113006 6,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, ⌀ DC h8: 6,8mm |
||
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | grön |
totallängd L | 74 mm | 74 mm |
Invändig | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skaftdiameter Ds | 6,8 mm | 6,8 mm |