{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 4,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113006 4,6 | |
EAN/GTIN | 4062406742577 | |
Tillverkarens nummer | 113006 4,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr HSS 4,6 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
21,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
18,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
775 styck i lager
Från
1
st
140,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
117,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN |
totallängd L | 58 mm | 58 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS | HSS E |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm |
Skaftdiameter Ds | 4,6 mm | 4,6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |