{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113006 4,9 | |
EAN/GTIN | 4062406742607 | |
Tillverkarens nummer | 113006 4,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, ⌀ DC h8: 4,9mm |
||
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | grön |
totallängd L | 62 mm | 62 mm |
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |