{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34 mm | |
Spännspårlängd Lc | 58 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113006 16 | |
EAN/GTIN | 4062406743260 | |
Tillverkarens nummer | 113006 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, ⌀ DC h8: 16mm |
||
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 115 mm | 251 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 341 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spännspårlängd Lc | 58 mm | 153 mm |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/v | 0,16 mm/v |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |