{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 63 − 100 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111205 5 | |
EAN/GTIN | 4045197853462 | |
Tillverkarens nummer | 111205 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbhålsborr HSS-E A med plan yta 5 mm
på begäran
I lager
104 styck i lager
453,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
917 styck i lager
171,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 547 styck i lager
143,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
654 styck i lager
243,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
262,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Skaftdiameter Ds | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 |