{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 15 − 20 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,3 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
s − 0,1 | 5,35 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111205 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197853431 | |
Tillverkarens nummer | 111205 2,5 |