{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 6 − 8 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 35 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111050 1 | |
EAN/GTIN | 4045197000231 | |
Tillverkarens nummer | 111050 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dubbhålsborr HSS/E A, obelagd, Nominell ⌀ DC k12: 1mm
på begäran
I lager
1 670 styck i lager
89,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 080 styck i lager
55,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 183 styck i lager
41,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
321 styck i lager
177,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
695 styck i lager
59,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
853 styck i lager
243,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 35 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v | 0,02 mm/v |
Produktslag | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar | Centrerborrar |