Utrymningsskyltar Första hjälpen, Typ: 12150

Art-nr.: 099307 12150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Hård-PVC-plast
Ljusegenskap fotoluminiscent
Ljustäthet efter 10 minuter 0,055
Ljustäthet efter 60 minuter 0,008
Leveranssätt Delar
Innehåll 1
Längd 150 mm
höjd 150 mm
Produktslag Utrymningsskyltar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 099307 12150
EAN/GTIN 4061466067248
Tillverkarens nummer KN150.00.039

Benämning

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Anmärkning:

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm). Utrymningsskyltarna uppfyller den gamla normen (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3.
Utrymningsskylten Första hjälpen kan också på förfrågan levereras i icke fluorescerande utförande som PVC-folie eller PVC-hårdplast.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen