Utrymningsskyltar Första hjälpen, Typ: 11200

Art-nr.: 099307 11200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Aluminium
Ljusegenskap fotoluminiscent
Leveranssätt Delar
Innehåll 1
Längd 200 mm
höjd 200 mm
Produktslag Utrymningsskyltar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 099307 11200
EAN/GTIN 4061466025460
Tillverkarens nummer AN100.00.040

Benämning

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Anmärkning:

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm). Utrymningsskyltarna uppfyller den gamla normen (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3.
Utrymningsskylten Första hjälpen kan också på förfrågan levereras i icke fluorescerande utförande som PVC-folie eller PVC-hårdplast.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen