Utförande:
Extra högklassig förbandsmaterialfyllning med Söhngen® märkesförbandsartiklar.
Fylld enligt DIN 13169.
Innehåll:
- 4 st tryckförslutningspåsar av polyeten 300 x 400 x 0,05 mm (204030)
- 1 st tryckförslutningspåsar av polyeten 250 x 350 x 0,05 mm (204032)
- 2 st SIRIUS® räddningsfilt 210 x 160 cm (701001)
- 2 st förbandsduk DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 4 st aluderm® ögonkompresser DuOcul (1003340)
- 2 st aluderm® förbandspackar DIN liten (1003371)
- 6 st aluderm® förbandspackar DIN medium (1003372)
- 2 st aluderm®-förbandspackar DIN stor (1003373)
- 6 st DERMOTEKT® kompresser 10 x 10 cm vardera 2 st (1003401)
- 4 st.WS-fixeringsband 4 m x 6 cm (1004101)
- 4 st WS-fixeringsband 4 m x 8 cm (1004102)
- 2 filtdukpack 200 x 300 mm med vardera 5 st (1005007)
- 4 st medicinska ansiktsmasker EN 14683-2019 IIR enkla (1005317)
- 2 st SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 2 st snabbplåsterförbandssats 10x 6 cm 12 st (1008213)
- 2 st aluderm® aluplastsortiment, litet (1009152)
- 8 st våtservetter för rengöring oskadad hud enkla (1009308)
- 4 st trekantdukar V SO RD (1010015)
- 2 st handskset med 4 st vinyl stora (1010073)
- 2 st snabbkylkompress liten från 200 cm² (1012042)
- 1 st första hjälpen klädsax 19 cm knäbockad (2001008)
- 1 st instruktion första hjälpen SO Omedelbara åtgärder på olycksplatsen (8001005)
Anmärkning:
Sterilt förbandsmaterial från SÖHNGEN kan användas under 20 år från påtryckt tillverkningsdatum.