Påfyllningssats 1

Art-nr: 098547 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13157
Produktslag Påfyllningssats förbandslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098547 1
EAN/GTIN 4250108801207
Tillverkarens nummer 3003018

Benämning

Utförande:

Extra högklassig förbandsmaterialfyllning med Söhngen® märkesförbandsartiklar.
Fylld enligt DIN 13157.

Innehåll:

  • 2 st tryckförslutningspåsar av polyeten 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1 st SIRIUS® räddningsfilt 210 x 160 cm (0701001)
  • 1 st förbandsduk DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2 st aluderm®-ögonkompresser DuOcul (1003340)
  • 1 st aluderm® förbandspack DIN liten(1003371)
  • 3 st aluderm® förbandspackar DIN medium (1003372)
  • 1 st aluderm®-förbandspack DIN stor (1003373)
  • 3 st DERMOTEKT®- kompresser 10 x 10 cm à 2 st (1003401)
  • 2 st WS-fixeringsband 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2 st WS-fixeringsband 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1 filtdukpack 200 x 300 mm med vardera 5 st (1005007)
  • 2 st medicinska ansiktsmasker EN 14683-2019 IIR enkla (1005317)
  • 1 st SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1 st snabbplåsterförbandssats 10 x 6 cm 12 st (1008213)
  • 1 st aluderm® aluplastsortiment, litet (1009152)
  • 4 st våtservetter för rengöring oskadad hud enkla (1009308)
  • 2 st trekantdukar V SO RD (1010015)
  • 1 st handskset med 4 st vinyl stora (1010073)
  • 1 st snabbkylkompress liten från 200 cm² (1012042)
  • 1 st första hjälpen klädsax 19 cm knäbockad (2001008)
  • 1 st instruktion första hjälpen SO Omedelbara åtgärder på olycksplatsen (8001005)

Anmärkning:

Sterilt förbandsmaterial från SÖHNGEN kan användas under 20 år från påtryckt tillverkningsdatum.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen