{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
EN 1073-2 (skydd mot radioaktiva partiklar) | Ja | |
EN 1149-5 (antistatisk) | Ja | |
EN 14126 (skydd mot smittsamma ämnen) | Ja | |
DIN 32781 (skydd mot bekämpningsmedel) | Ja | |
Serie | Microgard® | |
Kön | Unisex | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Färg | vit | |
Unisex-storlek | XL | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
PSA CE-kategori | CE-kategori III, typ 5/6 | |
mikroporöst filmlaminat | ja | |
Fällsömmar för förbättrat skydd mot partiklar och vätskor | Ja | |
Engångsoverall | Ja | |
med kapuschong | Ja | |
Produktslag | Kemikalieskyddsdräkt |
Artikelnummer | 098359 XL | |
EAN/GTIN | 5013756004463 | |
Tillverkarens nummer | WH20B-00111-05 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skyddsoverall typ 5/6 AlphaTec® 2000, vit, Unisex-storlek: XL
på begäran
I lager
324 styck i lager
91,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 543 styck i lager
82,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | vit | vit |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 |
Unisex-storlek | XL | XL |
Serie | Microgard® | |
Produktslag | Kemikalieskyddsdräkt | Kemikalieskyddsdräkt |
Kön | Unisex | Unisex |