Skyddsoverall typ 5/6 AlphaTec® 1800 L

Art-nr: 098356 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
131 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

EN 1149-5 (antistatisk) Ja
Serie Microgard®
Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg vit
Unisex-storlek L
Norm EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
PSA CE-kategori CE-kategori III, typ 5/6
mikroporöst filmlaminat ja
förslutningsbart dragkedjeskydd Ja
Engångsoverall Ja
med kapuschong Ja
Produktslag Kemikalieskyddsdräkt
CAS AL 1A004B
SH-kod AL 00

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098356 L
EAN/GTIN 5013756110300
Tillverkarens nummer WH18B-00111-04

Benämning

Utförande:

Skyddsoverall AlphaTec® 1800. Mikroporöst polyetenfilmmaterial med sydda och tejpade sömmar. Idealiskt grundskydd för många allmänna industritillämpningar.
Skyddsoverall (PSA-kategori III) typ 5/6.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen