Skyddshjälm uvex pheos B-WR YELLOW

Art-nr.: 097811 YELLOW
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
428 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Färg Enhetspris inklusive moms
  • hjälmegenskap: Skyddar ned till -30°C; Skydd mot stänk av flytande metall

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

hjälmegenskap Skyddar ned till -30°C; Skydd mot stänk av flytande metall
Färg gul
Storlek 52 cm - 61 cm
Material hjälmskal HDPE
vikt 406 g
Norm DIN EN 397
Breddjustering Vridlås
Köldbeständighet upp till -30 °C
6-punkts textilupphängning ja
Clips för montering av delar ja
Pannlampa kan fästas ja
Produktslag Skyddshjälm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097811 YELLOW
EAN/GTIN 4031101510262
Tillverkarens nummer 9772130

Benämning

Utförande:

Lätt hjälmskal av HDPE (High Density Polyethylene) med tre variabla ventilationsöppningar för hög bärkomfort. Det extra urtaget på framsidan av hjälmen ger möjlighet att sätta fast en pannlampa. Beständig mot kyla ned till −30 °C och skydd mot stänk av flytande metall (MM).
  • Sexpunkts bältesband
  • 30 mm Euro Slot-fäste
  • Svettrem av konstläder
  • Rak form
  • Med vridlås

Användningsdata:

industri, byggindustri, montage

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Beständig mot kyla ned till -30 °C och skydd mot stänk av flytande metall (MM).

Reservdel:

Nr 097820 Konstlädersvettband.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen