{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
hjälmegenskap | Skyddar ned till -30°C; Skydd mot stänk av flytande metall | |
Färg | vit | |
Storlek | 52 cm - 61 cm | |
Material hjälmskal | HDPE | |
vikt | 406 g | |
Norm | DIN EN 397 | |
Breddjustering | Vridlås | |
Köldbeständighet | upp till -30 °C | |
6-punkts textilupphängning | ja | |
Clips för montering av delar | ja | |
Pannlampa kan fästas | ja | |
Produktslag | Skyddshjälm |
Artikelnummer | 097811 WHITE | |
EAN/GTIN | 4031101510255 | |
Tillverkarens nummer | 9772030 |