• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Halvmaskstomme Serie 6000, Storlek: M

Art-nr.: 097235 M
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
220 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Filteranslutning 3M™ bajonettsystem
vikt 82 g
färgkod för passande tillbehör 3M™ bajonett
tillverkarens beteckning 6200M
Produktslag Halvmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097235 M
EAN/GTIN 4046719375929
Tillverkarens nummer 7000146847
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Benämning

Utförande:

Halvmask från serien 6000 med lätt och enkelt anpassad maskstomme som gör att användaren kan arbeta utan att tröttas. Dubbelfiltersystemet garanterar mindre andningsmotstånd, fri sikt och gynnsam viktfördelning. Mångsidig användning garanterar att ett stort filterprogram kan erhållas separat. Filtren byts enkelt ut med hjälp av bajonettklicksystemet. Dessutom imponerar masken med litet underhållsbehov även med sitt fördelaktiga pris och enkla handhavande. Masken kan fås i två storlekar — storlek M och L.

Norm:

EN 140

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen